TESE - Dual e-stop interruptor de cuerda - 2x(1nc+1no).5 - pulsador flush

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

  • N° contactos normalmente cerrados - 2

  • Número de contactos de inversión - 0

  • Con indicador de tensión - no

  • Longitud máxima de cable de tracción - 100 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XY2CEDA190

Ref.Sonepar

791845

EAN

3606480879968

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

2

Número de contactos de inversión:

0

Con indicador de tensión:

no

Longitud máxima de cable de tracción:

100 m

Color:

Rojo

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Grado de protección (IP):

IP66

Este producto forma parte de la gama XY2C, una oferta de interruptores de extracción de soga de parada de emergencia. Este interruptor de extracción de la cuerda de parada de emergencia tiene 1 NC y 1 NO, contactos de apertura lenta con la operación de apertura positiva. El interruptor con una corriente nominal de funcionamiento de 3A a 240V CA, 0.27A a 250V CC y corriente térmica convencional de 10A. Está provisto de terminales de abrazadera de tornillo para conexión eléctrica y 3 orificios lisos para prensa de cable PG13.5 o ISO M20. El punto de anclaje del cable de activación a los lados derecho e izquierdo. Ofrece una larga durabilidad mecánica de aproximadamente 60,000 ciclos de operación. Es un producto con clasificación IP66. La carcasa está hecha de Zamak (rojo) con cubierta de acero inoxidable. Pesa 1.9kg. Es adecuado para máquinas de trabajo en madera, sistemas de transporte, máquinas de impresión, máquinas textiles, molinos de laminado, laboratorios de prueba y trabajos de tratamiento de superficie. Este producto está certificado por CE, CSA, CCC, EAC y UL. Cumple con las normas CSA C22.2 No 14, EN/ISO 13850, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5, EN/IEC 60204-1 y UL 508. La línea de interruptores XY2 viene en un robusto gabinete metálico para que se puedan usar en entornos difíciles y cumplen con EN/ISO 13850 y EN/IEC 60947-5-5. El interruptor de extracción de la cuerda de parada de emergencia de la gama XY2 está diseñado para todas las máquinas que requieren la detención de un movimiento peligroso en las proximidades de la máquina.

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE