TESE - E-stop interruptor de cuerda xy2ce - lado rh -2nc+2no - pulsador de arranque - XY2CE1A290
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
N° contactos normalmente abiertos - 2
N° contactos normalmente cerrados - 2
Número de contactos de inversión - 0
Con indicador de tensión - no
Longitud máxima de cable de tracción - 70 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XY2CE1A290
Ref.Sonepar
260677
EAN
3389110355253
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
2
Número de contactos de inversión:
0
Con indicador de tensión:
no
Longitud máxima de cable de tracción:
70 m
Color:
Rojo
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Grado de protección (IP):
IP66


