TESE - E-stop interruptor de cuerda xy2cj - recto - 1nc+1no - iso m20 ((*)) - XY2CJS15H29
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 1
Número de contactos de inversión - 0
Con indicador de tensión - no
Longitud máxima de cable de tracción - 20 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XY2CJS15H29
Ref.Sonepar
278619
EAN
3389119619516
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de contactos de inversión:
0
Con indicador de tensión:
no
Longitud máxima de cable de tracción:
20 m
Color:
Rojo
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Grado de protección (IP):
IP67/IP69K


