TESE - E-stop interruptor de cuerda xy2cj - recto - 2nc+1no - 1/2 npt ((*)) - XY2CJS19H7

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 2

  • Número de contactos de inversión - 0

  • Con indicador de tensión - no

  • Longitud máxima de cable de tracción - 20 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XY2CJS19H7

Ref.Sonepar

853249

EAN

3389119619561

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

2

Número de contactos de inversión:

0

Con indicador de tensión:

no

Longitud máxima de cable de tracción:

20 m

Color:

Rojo

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Grado de protección (IP):

IP67/IP69K

Este producto forma parte de la gama XY2C, enganchando los interruptores de extracción de soga de parada de emergencia. Es ideal para todas las máquinas que requieran paro de movimientos peligrosos en las proximidades de la máquina. Es adecuado para aplicaciones como máquinas de trabajo de madera, cizallas, sistemas de transporte, máquinas de impresión, máquinas de textil, etc. Este interruptor de extracción de la cuerda de parada de emergencia tiene dos contactos de apertura lenta normalmente cerrados y uno normalmente abierto con operación de apertura positiva. Es un interruptor con una corriente nominal de funcionamiento de 0.1A a 250VCC, 1.5A a 240VCA. La carcasa está hecha de Zamak (rojo) con cubierta de acero galvanizado. Se suministra con terminales de abrazadera de tornillo para conexión eléctrica. El interruptor tiene una entrada de conducto variable de 1/2 in NPT. El punto de anclaje del cable de activación está a los lados derecho e izquierdo. El interruptor selector tiene un botón de restablecimiento de extracción y un indicador de color. Cumple con las normas UL, CSA, EN/IEC, EN/ISO y CCC y tiene clasificación IP66 e IP67. La línea de interruptores XY2 viene en un robusto gabinete metálico para que se puedan usar en entornos difíciles y cumplen con EN/ISO 13850 y EN/IEC 60947-5-5. El interruptor de extracción de la cuerda de parada de emergencia de la gama XY2 está diseñado para todas las máquinas que requieren la detención de un movimiento peligroso en las proximidades de la máquina.