TESE - e-stop rope pull switch XY2CH - 1NC+1NO - XY2CH33010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 1
Número de contactos de inversión - 0
Con indicador de tensión - no
Longitud máxima de cable de tracción - 15 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XY2CH33010
Ref.Sonepar
323595
EAN
3389110562354
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de contactos de inversión:
0
Con indicador de tensión:
no
Longitud máxima de cable de tracción:
15 m
Color:
Otros
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Grado de protección (IP):
IP65/IP67


