TESE - e-stop rope pull switch XY2CH - 2NC - flush pushbutton - XY2CH13170
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 2
Número de contactos de inversión - 0
Con indicador de tensión - no
Longitud máxima de cable de tracción - 30 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XY2CH13170
Ref.Sonepar
449813
EAN
3389118210226
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
2
Número de contactos de inversión:
0
Con indicador de tensión:
no
Longitud máxima de cable de tracción:
30 m
Color:
Rojo
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Grado de protección (IP):
IP65/IP67


