TESE - Entrada de cable .5 cuerpo plástico - ZCPEG13
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de rosca - PG
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 13.5
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Libre de halógenos - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZCPEG13
Ref.Sonepar
85237
EAN
3389110192308
Tipo de rosca:
PG
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
13.5
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
no
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Resistente a los impactos:
no
Color:
Azul
Protección de radio de curva:
no
Con contratuerca:
no
Rotura al abrir:
no
Modelo:
Recto
Área de multisellado:
no
Acoplamiento de cable plano:
no
Disminución de tensión:
no
Casquillo de tornillo separable:
no
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Para cable armado:
no
Versión EMC:
no
Apantallado:
no


