TESE - Entrada de pasacables - npt 1/2 - para conmutador de límite - cuerpo de plástico

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - NPT

  • Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas - 1/2 pulgada

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Libre de halógenos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZCPEN12

Ref.Sonepar

206933

EAN

3389110192339

Tipo de rosca:

NPT

Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas:

1/2 pulgada

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

no

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Grado de protección (IP):

Otros

Resistente a los impactos:

no

Color:

Azul

Protección de radio de curva:

no

Con contratuerca:

no

Rotura al abrir:

no

Modelo:

Recto

Área de multisellado:

no

Acoplamiento de cable plano:

no

Disminución de tensión:

no

Casquillo de tornillo separable:

no

Versión a prueba de explosiones:

no

Para zona Ex:

Ninguno

Para zona explosiva de polvo:

Ninguno

Para cable armado:

no

Versión EMC:

no

Apantallado:

no

Adaptador conexión formato compacto polietileno 1/2 NPT plástico. Interruptores de Posición. Aparellaje eléctrico. Final de carrera (interruptor de posición)

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE