TESE - Etiqueta electrónica rfid - 13,56 mhz - credencial iso 54 x 85,5 x 1 - 256 bytes
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de frecuencia - 0...13.56 MHz
Protocolo de radio - ISO 15693
Intervalo máx. de transmisión - 150 mm
Tipo de memoria - FRAM/EEPROM
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XGHB90E340
Ref.Sonepar
355870
EAN
3389119021272
Intervalo de frecuencia:
0...13.56 MHz
Protocolo de radio:
ISO 15693
Intervalo máx. de transmisión:
150 mm
Tipo de memoria:
FRAM/EEPROM
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
54 mm
Altura:
1 mm
Profundidad:
85.5 mm
Peso:
5 g
Grado de protección (IP):
IP65/IP67
Color:
Azul
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


