TESE - Etiqueta rfid eeprom ø30x3mm 112bytes; -25…+70ºc

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de frecuencia - 0...13.56 MHz

  • Protocolo de radio - ISO 15693

  • Intervalo máx. de transmisión - 80 mm

  • Tipo de memoria - FRAM/EEPROM

  • Material de la carcasa - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XGHB320345

Ref.Sonepar

355869

EAN

3389119021357

Intervalo de frecuencia:

0...13.56 MHz

Protocolo de radio:

ISO 15693

Intervalo máx. de transmisión:

80 mm

Tipo de memoria:

FRAM/EEPROM

Material de la carcasa:

Plástico

Altura:

3 mm

Diámetro:

30 mm

Peso:

5 g

Grado de protección (IP):

IP65/IP67

Color:

Azul

Esta etiqueta electrónica forma parte de la gama XG, una oferta de lectores y etiquetas RFID. RFID, identificación por radiofrecuencia, se refiere a los sistemas de identificación por radiofrecuencia, 13,56 MHz. Esta etiqueta, con memoria de tipo EEPROM, para operaciones de lectura y escritura, tiene una capacidad de memoria de 112 bytes. Este sistema permite realizar funciones de trazabilidad, identificación o seguimiento de objetos y control de acceso. Dependiendo de la antena y de la posible adición de un expansor de campo, la distancia de detección de esta etiqueta es de 42 mm, 48 mm, 65 mm u 80 mm Su grado de protección es IP68. Es una etiqueta de disco, con una caja de PPA, diámetro de 30 mm. Tiene 3 mm de grosor. Esta antena inteligente es adecuada para muchas aplicaciones. Logística, seguimiento y clasificación de equipaje, trazabilidad en la industria alimentaria, líneas de montaje flexibles en el sector automovilístico, cabinas de peaje automático y control de acceso. Cumple con la norma ISO 15693. Los expansores de campo, que se pedirán por separado, están disponibles para ampliar el campo de diálogo de las antenas inteligentes Esta etiqueta se vende en lotes de 5. Está fijado por un tornillo. No debe montarse en un soporte metálico. No se requiere programación específica, la etiqueta se adapta automáticamente al protocolo y velocidad de la red utilizada (EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, Modbus RTU, Uni-Telway, PROFIBUS-DP).

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE