TESE - female, M12, 5-pin, shielded straight connector
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Conector de diámetro - 12 mm
Numero de contactos de datos - 5
Para diámetro exterior del cable - 7...7 mm
Tipo de alojamiento - Recto
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XZCC12FDB50R
Ref.Sonepar
356177
EAN
3389119053198
Tipo de contacto:
Pin
Conector de diámetro:
12 mm
Numero de contactos de datos:
5
Para diámetro exterior del cable:
7...7 mm
Tipo de alojamiento:
Recto
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Tasa de voltaje:
30 V
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0...0.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0...0.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0...0.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0...0.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Material de superficie de contacto:
Otros
Material de la carcasa:
Otros
Receptáculo con revestimiento:
Ninguno
Material anillo roscado:
Otros
Mecanismo de bloqueo:
Ninguno
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
Otros
Con conductor de protección:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP67K
Apantallado:
no
Con indicación de estado:
no
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


