TESE - Fibra óptica plástica para sensor - feixe fotoel - uso general - estándar. - 10 m - sn 200 mm - XUFN12301L10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fibras - 1
Tipo de tubo - Otros
Número de fibras por tubo - 1
Disminución de tensión - no
Con protección contra roedores - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XUFN12301L10
Ref.Sonepar
192054
EAN
3389110349870
Número de fibras:
1
Tipo de tubo:
Otros
Número de fibras por tubo:
1
Disminución de tensión:
no
Con protección contra roedores:
no
Material funda exterior:
Otros
Especificación material funda externa:
Polietileno (PE)
Color cubierta:
Gris
Cable de bloqueo de agua longitudinal:
no
Cable de bloqueo de agua radial:
no
Cable sin metal:
no
Geometría del cable:
Redondo
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Resistente a productos químicos:
no
Diámetro exterior aprox.:
2.2 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
25 mm
Subterráneo:
no
Encender:
no
Peso:
0.03 kg/km


