TESE - Fibra óptica plástico 2m diámetro 1mm - XUFN05323
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fibras - 17
Tipo de tubo - Otros
Número de fibras por tubo - 17
Disminución de tensión - no
Con protección contra roedores - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XUFN05323
Ref.Sonepar
356084
EAN
3389110345735
Número de fibras:
17
Tipo de tubo:
Otros
Número de fibras por tubo:
17
Disminución de tensión:
no
Con protección contra roedores:
no
Material funda exterior:
Otros
Especificación material funda externa:
Polietileno (PE)
Color cubierta:
Gris
Cable de bloqueo de agua longitudinal:
no
Cable de bloqueo de agua radial:
no
Cable sin metal:
no
Geometría del cable:
Redondo
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Resistente a productos químicos:
no
Diámetro exterior aprox.:
2.2 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
25 mm
Subterráneo:
no
Encender:
no
Peso:
0.06 kg/km


