TESE - Fijador sierra-cables para cables xy2cz ø3,2mm - XY2CZ523

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Fijación de cables

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XY2CZ523

Ref.Sonepar

132491

EAN

3389110590951

Tipo de accesorio:

Fijación de cables

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este producto forma parte de la gama XY2C, una oferta de interruptores de extracción de soga de parada de emergencia. Esta abrazadera para cables es adecuada para cables de 3,2 mm de diámetro. Pesa 0.05kg. Es adecuado para máquinas de trabajo en madera, sistemas de transporte, máquinas de impresión, máquinas textiles, molinos de laminado, laboratorios de prueba y trabajos de tratamiento de superficie. Esta abrazadera de cables es compatible con los interruptores de extracción de soga de parada de emergencia XY2C. Se vende en 10 por cantidad indivisible. La línea de interruptores XY2 viene en un robusto gabinete metálico para que se puedan usar en entornos difíciles y cumplen con EN/ISO 13850 y EN/IEC 60947-5-5. El interruptor de extracción de la cuerda de parada de emergencia de la gama XY2 está diseñado para todas las máquinas que requieren la detención de un movimiento peligroso en las proximidades de la máquina.