TESE - fim-de-curso seg. XCSM - metal – alavanca rotativa - 2 NC + 1 NO - cabo 1 m - XCSM3716L1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con indicación de estado - no
Apto para funciones de seguridad - sí
Fuerza de bloqueo - 0.1 N
Con desbloqueo de escape - no
Tipo de bloqueo - Principio de corriente estática
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XCSM3716L1
Ref.Sonepar
786296
EAN
3389110244137
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Fuerza de bloqueo:
0.1 N
Con desbloqueo de escape:
no
Tipo de bloqueo:
Principio de corriente estática
Con liberación auxiliar:
no
Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CA 50 Hz:
240...240 V
Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CA 60 Hz:
240...240 V
Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CC:
250...250 V
Anchura del sensor:
30 mm
Altura del sensor:
94 mm
Longitud del sensor:
34 mm
Número de contactos auxiliares de seguridad:
0
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de contacto de conmutador:
Interruptor de acción lenta
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
1.5 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:
0.1 A
Tipo de construcción del alojamiento:
Otros
Material de la carcasa:
Metal
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de conexión de eléctrica:
Con cable previamente ensamblado
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Otros
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
Grado de protección (IP):
IP68


