TESE - Final de carrera seguridad xcsm - metal – palanca rotativa - 2 nc + 1 no - cable 1 m

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con indicación de estado - no

  • Apto para funciones de seguridad - sí

  • Fuerza de bloqueo - 0.1 N

  • Con desbloqueo de escape - no

  • Tipo de bloqueo - Principio de corriente estática

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XCSM3916L1

Ref.Sonepar

616357

EAN

3389110243789

Con indicación de estado:

no

Apto para funciones de seguridad:

sí

Fuerza de bloqueo:

0.1 N

Con desbloqueo de escape:

no

Tipo de bloqueo:

Principio de corriente estática

Con liberación auxiliar:

no

Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CA 50 Hz:

240...240 V

Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CA 60 Hz:

240...240 V

Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CC:

250...250 V

Anchura del sensor:

30 mm

Altura del sensor:

94 mm

Longitud del sensor:

34 mm

Número de contactos auxiliares de seguridad:

0

N° contactos normalmente cerrados:

2

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de contacto de conmutador:

Otros

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

1.5 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:

0.1 A

Tipo de construcción del alojamiento:

Otros

Material de la carcasa:

Metal

Receptáculo con revestimiento:

Otros

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de conexión de eléctrica:

Con cable previamente ensamblado

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Otros

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...70 °C

Grado de protección (IP):

IP68

Interruptor posición seguridad XCSM3916L1 tripolar con ruptura brusca. Sensores e Interruptores de Seguridad. Aparellaje eléctrico. Final de carrera (interruptor de posición)

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE