TESE - Final de carrera xck-m - actuador de palanca de rodillo - 2nf+1na - atex

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del sensor - 63 mm

  • Altura del sensor - 64 mm

  • Longitud del sensor - 30 mm

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 1.5 A

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V - 0.1 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XCKM3921H29EX

Ref.Sonepar

588622

EAN

3389118027794

Anchura del sensor:

63 mm

Altura del sensor:

64 mm

Longitud del sensor:

30 mm

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

1.5 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:

0.1 A

Función de conmutación:

Interruptor de desconexión rápida

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Salida electrónica:

no

Apertura forzada:

sí

Número de contactos auxiliares de seguridad:

0

N° contactos normalmente cerrados:

2

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cuboide

Material de la carcasa:

Metal

Receptáculo con revestimiento:

Otros

Tipo de elemento de control:

Desatascador

Alineación del elemento de control:

Otros

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Con indicación de estado:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Otros

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-20...60 °C

Grado de protección (IP):

IP66/IP67

Interruptor posición XCKM3921H29EX. Interruptores de Posición. Aparellaje eléctrico. Final de carrera (interruptor de posición)

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE