TESE - Final de carrera xckml – actuador resorte metal - 2 x (1 nc + 1 no) - XCKML110
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 81 mm
Altura del sensor - 77 mm
Longitud del sensor - 35.6 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A
Función de conmutación - Interruptor de desconexión rápida
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XCKML110
Ref.Sonepar
41516
EAN
3389110158939
Anchura del sensor:
81 mm
Altura del sensor:
77 mm
Longitud del sensor:
35.6 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
3 A
Función de conmutación:
Interruptor de desconexión rápida
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Salida electrónica:
no
Apertura forzada:
sí
Número de contactos auxiliares de seguridad:
0
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
2
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Material de la carcasa:
Metal
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Tipo de elemento de control:
Desatascador
Alineación del elemento de control:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Entrada de cable PG
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
Grado de protección (IP):
IP66/IP67


