TESE - Final de carrera xcm-d – palanca rodamiento - 2 x (1 nc + 1 no) - atex

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del sensor - 30 mm

  • Altura del sensor - 50 mm

  • Longitud del sensor - 16 mm

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 0.75 A

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V - 0.1 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XCMD4115L5EX

Ref.Sonepar

580955

EAN

3389118027565

Anchura del sensor:

30 mm

Altura del sensor:

50 mm

Longitud del sensor:

16 mm

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

0.75 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:

0.1 A

Función de conmutación:

Interruptor de desconexión rápida

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Salida electrónica:

no

Apertura forzada:

sí

Número de contactos auxiliares de seguridad:

0

N° contactos normalmente cerrados:

2

N° contactos normalmente abiertos:

2

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cuboide

Material de la carcasa:

Metal

Receptáculo con revestimiento:

Otros

Tipo de elemento de control:

Palanca de rodillo

Alineación del elemento de control:

Otros

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Con indicación de estado:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Otros

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-20...60 °C

Grado de protección (IP):

IP67K

Este producto forma parte de la gama ATEX D Standard, una oferta de conmutadores límite para atmósferas explosivas. El interruptor límite es un dispositivo que convierte un movimiento mecánico en una señal de control eléctrico. Normalmente tiene 2 contactos de acción de copia instantánea con apertura positiva + 2 normalmente abiertos. Es un conmutador límite con una corriente térmica convencional cubierta de 3A y una tensión nominal de aislamiento de 300V. Está provisto de un conector de cable fijo para la conexión eléctrica. Es un producto con clasificación IP66 e IP67. Tiene una palanca de rodillo de cabeza rotatoria de retorno de resorte, accionamiento de conmutador por leva de 30°. Su durabilidad mecánica es de aproximadamente 10 millones de ciclos de operación y la durabilidad eléctrica es de 5 millones de ciclos de operación. Este interruptor de límite de cabezal de pistón está hecho de Zamak. Sus dimensiones son 30mm (ancho) x 16mm (profundidad) x 50mm (altura). Está diseñado para aplicaciones certificadas de localización de polvo peligroso explosivo. Este producto está certificado por INERIS 04ATEX0014X e IEC-Ex INE 17.0020X. Cumple con las normas EN/IEC 60079-31 y EN/IEC 60079-0.

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE