TESE - Final de carrera xcr– palanca varillas cuadradas cruz estática metal 6mm- 2x(1nc+1no) - XCRE58
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 85 mm
Altura del sensor - 95 mm
Longitud del sensor - 75 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V - 0.27 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XCRE58
Ref.Sonepar
108044
EAN
3389110660944
Anchura del sensor:
85 mm
Altura del sensor:
95 mm
Longitud del sensor:
75 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
3 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:
0.27 A
Función de conmutación:
Interruptor de desconexión rápida
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Salida electrónica:
no
Apertura forzada:
sí
Número de contactos auxiliares de seguridad:
0
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
2
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Tipo de elemento de control:
Otros
Alineación del elemento de control:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Entrada de cable PG
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
Grado de protección (IP):
IP54


