TESE - FOTO MIN TRANSP REFLEX IOL M8 - XUMTARAYM8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XUMTARAYM8
Ref.Sonepar
1129697
EAN
8499216493010
El sensor transparente en miniatura forma parte de la gama XUM, una oferta de sensores fotoeléctricos de Telemecanique. Este sensor de luz roja en modo reflex polarizado con reflector presenta sensibilidad de distancia ajustable, función NO/NC, salida PNP/NPN y otras funciones a través de comunicación IO-Link. Funciona con una fuente de alimentación de 12V a 24V DC, con un límite entre 10V a 30V DC protegido contra polaridad inversa. Nuestros sensores ofrecen una detección precisa de objetos transparentes a una distancia de detección de 2 m. Estos sensores están diseñados para soportar entornos de embalaje severos con grados de protección IP67 e IP69K. Cuentan con la certificación Ecolab para aplicaciones de envasado y alimentos y bebidas, lo que garantiza un rendimiento duradero. Equipados con un botón de autoaprendizaje y una HMI visible con LED brillantes, nuestros sensores ofrecen configuración y monitoreo fáciles de usar, simplificando sus operaciones de empaque. Esta fotocélula presenta una carcasa miniatura y robusta. La carcasa es de plástico (ABS) y la lente de PMMA. Sus dimensiones son 12 mm (ancho) x 20 mm (profundo) x 30,4 mm (alto) y pesa 0,018 kg. Es ideal para la detección de objetos transparentes u opacos en detección de larga distancia en aplicaciones de embalaje, alimentos y bebidas, transporte, ensamblaje y industrias electrónicas. Este sensor está certificado por CE, cULus y UKCA. Utiliza un conector M8 de 4 pines. Este sensor se vende en un embalaje de cartón, sin accesorios ni cables. Un botón de autoaprendizaje o un cable de entrada (blanco) ayuda a configurar la distancia de detección y la función de salida. La comunicación IO-Link permite funciones de configuración adicionales. Este sensor de luz roja utiliza un reflector para garantizar una detección fiable de objetos. Con su alta frecuencia de detección de hasta 1000 Hz, mantiene la tasa de producción al más alto nivel. Este sensor forma parte de una gama com


