TESE - FOTO MINIAT BGS IOL 15CM PIGTAIL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XUM8ABAYP015
Ref.Sonepar
1055451
EAN
8499215492458
El sensor de luz azul en miniatura forma parte de la gama XUM, una oferta de sensores fotoeléctricos de Telemecanique. Este sensor de luz azul en modo de supresión de fondo presenta sensibilidad de distancia ajustable, función NO/NC, salida PNP/NPN y otras funciones a través de comunicación IO-Link. Funciona con una fuente de alimentación de 12V a 24V DC, con un límite entre 10V a 30V DC protegido contra polaridad inversa. Nuestros sensores ofrecen una detección fiable, incluso para objetos oscuros o de baja reflectividad a una distancia de detección de 200 mm. Estos sensores están diseñados para soportar entornos de embalaje severos con grados de protección IP67 e IP69K. Cuentan con la certificación Ecolab para aplicaciones de envasado y alimentos y bebidas, lo que garantiza un rendimiento duradero. Equipados con un botón de autoaprendizaje y una HMI visible con LED brillantes, nuestros sensores ofrecen configuración y monitoreo fáciles de usar, simplificando sus operaciones de empaque. Esta fotocélula presenta una carcasa miniatura y robusta. La carcasa es de plástico (ABS) y la lente de PMMA. Sus dimensiones son 12 mm (ancho) x 20 mm (profundidad) x 30,4 mm (alto) y pesa 0,027 kg. Es ideal para la detección de objetos coloreados u oscuros en las industrias de embalaje, alimentos y bebidas, transporte y ensamblaje. Este sensor está certificado por CE, cULus y UKCA. Utiliza un cable de 15 cm de longitud con conector M8 de 4 pines. Este sensor se vende en un embalaje de cartón, sin accesorios ni cables. Un botón de autoaprendizaje o un cable de entrada (blanco) ayuda a configurar la distancia de detección y la función de salida. La comunicación IO-Link permite funciones de configuración adicionales. Este sensor de luz azul utiliza un sistema de reflexión directa con supresión de fondo. Este sensor forma parte de una gama completa de sensores de detección de luz azul que incluyen formatos subminiatura, miniatura y compacto.
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


