TESE - HEAD FOR XY2CD11 CABLE PULL SW 240VAC 10A - XY2CD01
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cable de estiramiento
Accesorio - no
Pieza de recambio - sí
Longitud - 6 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XY2CD01
Ref.Sonepar
217135
EAN
3389110699692
Tipo de accesorio:
Cable de estiramiento
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
sí
Longitud:
6 m
Aparellaje eléctrico. Accesorios. General Purpose. 3 Industry General Purpose. Cabezal para XY2CD


