TESE - Hembra, m8, 3-pin,conector recto - glándula de cable m9.5 x 1 - XZCC8FDM30V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de contacto - Pin
Conector de diámetro - 8 mm
Numero de contactos de datos - 3
Para diámetro exterior del cable - 9.5...9.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
XZCC8FDM30V
Ref.Sonepar
142041
EAN
3389110834710
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de contacto:
Pin
Conector de diámetro:
8 mm
Numero de contactos de datos:
3
Para diámetro exterior del cable:
9.5...9.5 mm
Tipo de alojamiento:
Recto
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Tasa de voltaje:
60 V
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0...0.25 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0...0.25 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0...0.25 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0...0.25 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Material de superficie de contacto:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Ninguno
Material anillo roscado:
Otros
Mecanismo de bloqueo:
Ninguno
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
Otros
Con conductor de protección:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP67K
Apantallado:
no
Con indicación de estado:
no


