TESE - int. seg. met. XCSE - 1NC+2NO – aber. len. - 2 ent. rosc. Pg 13,5- 110/120V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con indicación de estado - sí
Apto para funciones de seguridad - sí
Fuerza de bloqueo - 2000 N
Con desbloqueo de escape - no
Tipo de bloqueo - Principio de corriente estática
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XCSE5331
Ref.Sonepar
20477
EAN
3389110744071
Con indicación de estado:
sí
Apto para funciones de seguridad:
sí
Fuerza de bloqueo:
2000 N
Con desbloqueo de escape:
no
Tipo de bloqueo:
Principio de corriente estática
Con liberación auxiliar:
no
Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CA 50 Hz:
110...120 V
Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CA 60 Hz:
110...120 V
Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CC:
110...120 V
Anchura del sensor:
98 mm
Altura del sensor:
146 mm
Longitud del sensor:
44 mm
Número de contactos auxiliares de seguridad:
0
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
2
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de contacto de conmutador:
Interruptor de acción lenta
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:
3 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
1.5 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:
0.55 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:
0.27 A
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Material de la carcasa:
Metal
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de conexión de eléctrica:
Entrada de cable PG
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...40 °C
Grado de protección (IP):
IP67K
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


