TESE - int. seg. met. XCSE – 3 NC – aber. len. - 2 ent. rosc. Pg 13,5- 24 V

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con indicación de estado -

  • Apto para funciones de seguridad -

  • Fuerza de bloqueo - 2000 N

  • Con desbloqueo de escape - no

  • Tipo de bloqueo - Principio de corriente estática

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XCSE8311

Ref.Sonepar

200306

EAN

3389110719567

Con indicación de estado:

Apto para funciones de seguridad:

Fuerza de bloqueo:

2000 N

Con desbloqueo de escape:

no

Tipo de bloqueo:

Principio de corriente estática

Con liberación auxiliar:

no

Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CA 50 Hz:

24...24 V

Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CA 60 Hz:

24...24 V

Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CC:

24...24 V

Anchura del sensor:

98 mm

Altura del sensor:

146 mm

Longitud del sensor:

44 mm

Número de contactos auxiliares de seguridad:

0

N° contactos normalmente cerrados:

3

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de contacto de conmutador:

Interruptor de acción lenta

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:

3 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

1.5 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:

0.55 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:

0.27 A

Tipo de construcción del alojamiento:

Cuboide

Material de la carcasa:

Metal

Receptáculo con revestimiento:

Otros

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de conexión de eléctrica:

Entrada de cable PG

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...40 °C

Grado de protección (IP):

IP67K

Tiene 3 contactos principales simultáneos (ruptura lenta) normalmente cerrados activados por llave, estados de contacto dados cuando se inserta la llave. Y tiene 1 contactos auxiliares normalmente abiertos y 1 normalmente cerrados activados por el solenoide, estados de contacto dados cuando el solenoide no está energizado. Sus datos de confiabilidad B10D son de 5 000 000. Su grado de protección IP67 lo hace ideal para uso pesado en condiciones difíciles. También cumple con las normas EN/ISO 14119, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14. Cuando se asocia y conecta correctamente a una unidad de control de seguridad adecuada, cumple con la categoría 4, nivel de rendimiento PL e, SIL 3 como se describe en EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE