TESE - INTERLOCK SWITCH 300VAC 10AS XCSL ((*)) - XCSL564B1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con indicación de estado - sí
Apto para funciones de seguridad - no
Con desbloqueo de escape - sí
Con liberación auxiliar - sí
Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CC - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XCSL564B1
Ref.Sonepar
355832
EAN
3389110245073
Con indicación de estado:
sí
Apto para funciones de seguridad:
no
Con desbloqueo de escape:
sí
Con liberación auxiliar:
sí
Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CC:
24...24 V
Altura del sensor:
177.8 mm
Longitud del sensor:
25.4 mm
Número de contactos auxiliares de seguridad:
0
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
2
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de contacto de conmutador:
Interruptor de acción lenta
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:
10 A
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Material de la carcasa:
Metal
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Otros
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
Grado de protección (IP):
IP67K
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


