TESE - Interruptor cuerda parada de emergencia - cable 15 m - 1nc+1no

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de contactos de inversión - 0

  • Con indicador de tensión - no

  • Longitud máxima de cable de tracción - 30 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XY2CH13450

Ref.Sonepar

712676

EAN

3389110562330

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Con indicador de tensión:

no

Longitud máxima de cable de tracción:

30 m

Color:

Rojo

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Grado de protección (IP):

IP65/IP67

Este producto forma parte de la gama XY2C, una oferta de interruptores de extracción de soga de parada de emergencia. Este interruptor de extracción de la cuerda de parada de emergencia tiene 1 contactos normalmente cerrados + 1 contactos de ruptura lenta normalmente abiertos con operación de apertura positiva. Es un interruptor con una corriente de funcionamiento nominal de 0.27A a 250V CA, 3A a 240V CA y una corriente térmica convencional en gabinete de 10A. Está provisto de terminales de abrazadera de tornillo para conexión eléctrica y 3 entradas variables para prensa de cable de PG13.5. El punto de anclaje del cable disparador en el lado izquierdo y derecho. Se puede restablecer pulsando un botón de liberación de llave. Ofrece una larga durabilidad mecánica que se refiere a 800000 ciclos de operación. Es un producto con clasificación IP65. La carcasa está hecha de Zamak (rojo) con cubierta de acero inoxidable. Sus dimensiones son 68mm (Ancho) x 95mm (Profundidad) x 201mm (Altura) y pesa 0.91kg. Está diseñado para todas las aplicaciones de la máquina como máquinas de carpintería, cizallas, sistemas de transporte, máquinas de impresión, máquinas textiles, laminadores, laboratorios de prueba, talleres de pintura, trabajos de tratamiento de superficies, etc. Este producto está certificado por CCC y UL. Cumple con las normas EN/ISO 13850, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-5, directiva sobre maquinaria 2006/42/EC y la directiva sobre equipos de trabajo 2009/104/EC. Estos interruptores de extracción de la cuerda de parada de emergencia pueden estar equipados con indicadores de disparo, y el ajuste de la tensión del cable puede realizarse con una hebilla giratoria. El interruptor de extracción de la cuerda de parada de emergencia está diseñado para todas las máquinas que requieren la detención de un movimiento peligroso en las proximidades de la máquina. El interruptor de extracción de la soga de paro de emergencia está diseñado para evitar peligros (fenómenos peligrosos) en el primer momento posible o para reducir riesgos que podrían causar lesiones a personas o daños a máquinas o trabajo en progreso.

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE