TESE - Interruptor cuerda parada de emergencia - cable 50 m - 1nc+1no - XY2CE1A450
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 1
Número de contactos de inversión - 0
Con indicador de tensión - no
Longitud máxima de cable de tracción - 70 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XY2CE1A450
Ref.Sonepar
20750
EAN
3389110318623
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de contactos de inversión:
0
Con indicador de tensión:
no
Longitud máxima de cable de tracción:
70 m
Color:
Rojo
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Grado de protección (IP):
IP65


