TESE - Interruptor de posición - cabeza rotativa - palanca varillas cuadrada 6mm

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del sensor - 85 mm

  • Altura del sensor - 95 mm

  • Longitud del sensor - 75 mm

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V - 0.27 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XCRK111

Ref.Sonepar

745964

EAN

3389110606034

Anchura del sensor:

85 mm

Altura del sensor:

95 mm

Longitud del sensor:

75 mm

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:

0.27 A

Función de conmutación:

Interruptor de desconexión rápida

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Salida electrónica:

no

Apertura forzada:

sí

Número de contactos auxiliares de seguridad:

0

N° contactos normalmente cerrados:

2

N° contactos normalmente abiertos:

2

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Otros

Material de la carcasa:

Metal

Receptáculo con revestimiento:

Otros

Tipo de elemento de control:

Varilla de accionamiento

Alineación del elemento de control:

Otros

Tipo de conexión de eléctrica:

Entrada de cable PG

Con indicación de estado:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...70 °C

Grado de protección (IP):

IP54

Interruptor posición XCRK111. Interruptores de Posición. Aparellaje eléctrico. Final de carrera (interruptor de posición)

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE