TESE - Interruptor de posición inalámbrico xcmw - pack de xcmw102 + receptor 2 relés - XCMWD02
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 30 mm
Altura del sensor - 84 mm
Longitud del sensor - 16 mm
Función de conmutación - Otros
Mecanismo de enganche de la función de conmutación - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XCMWD02
Ref.Sonepar
323510
EAN
3389119643993
Anchura del sensor:
30 mm
Altura del sensor:
84 mm
Longitud del sensor:
16 mm
Función de conmutación:
Otros
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Salida electrónica:
no
Apertura forzada:
sí
Número de contactos auxiliares de seguridad:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Otros
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Tipo de elemento de control:
Desatascador
Alineación del elemento de control:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...55 °C
Grado de protección (IP):
IP65


