TESE - Interruptor de posición xckj - extremo émbolo metal - 1nc+1no - ruptura brusca

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del sensor - 40 mm

  • Altura del sensor - 77 mm

  • Longitud del sensor - 44 mm

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V - 0.27 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XCKJ161

Ref.Sonepar

20424

EAN

3389110646009

Anchura del sensor:

40 mm

Altura del sensor:

77 mm

Longitud del sensor:

44 mm

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:

0.27 A

Función de conmutación:

Interruptor de desconexión rápida

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Salida electrónica:

no

Apertura forzada:

sí

Número de contactos auxiliares de seguridad:

0

N° contactos normalmente cerrados:

1

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cuboide

Material de la carcasa:

Metal

Receptáculo con revestimiento:

Otros

Tipo de elemento de control:

Desatascador

Alineación del elemento de control:

Otros

Tipo de conexión de eléctrica:

Entrada de cable PG

Con indicación de estado:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...70 °C

Grado de protección (IP):

IP66/IP67

Este interruptor límite de formato industrial XCKJ (EN 50041) tiene un pistón final metálico y un cuerpo Zamak. Este conmutador de límite tiene un cuerpo y cabezal Zamak robustos, un diseño modular que facilita el mantenimiento y un formato CENELEC EN50041 industrial forma A. Es resistente a los impactos IP66 e IK07, lo que lo hace ideal para el uso en condiciones severas. Está fijo en la máquina por su cuerpo y tiene una durabilidad eléctrica típica de 5 millones de ciclos en la categoría de utilización DC-13. Cumple con las normas CCC, EN/IEC 60947.-5-1, CSA C22.2 No.14, EN/IEC 60204-1, UL 508, BV, EAC. Compatible con la gama bien distribuida de cabezales XCK comunes, lo que permite un reemplazo rápido en caso de daños. El diseño de composición variable permite realizar modificaciones tardías en el conmutador, por ejemplo, cambiar el tipo de conexión o el cabezal.

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE