TESE - Interruptor de posición xckj - palanca de rodillo acero - 1nc+1no - ruptura brusca
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 40 mm
Altura del sensor - 77 mm
Longitud del sensor - 44 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V - 0.27 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XCKJ10513
Ref.Sonepar
20418
EAN
3389110645811
Anchura del sensor:
40 mm
Altura del sensor:
77 mm
Longitud del sensor:
44 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
3 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:
0.27 A
Función de conmutación:
Interruptor de desconexión rápida
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Salida electrónica:
no
Apertura forzada:
no
Número de contactos auxiliares de seguridad:
0
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Material de la carcasa:
Metal
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Tipo de elemento de control:
Palanca de rodillo
Alineación del elemento de control:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Entrada de cable PG
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
Grado de protección (IP):
IP66/IP67
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


