TESE - Interruptor de posición xckt - filamento - 1nc+1no - rápida

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del sensor - 58 mm

  • Altura del sensor - 51 mm

  • Longitud del sensor - 30 mm

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V - 0.27 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XCKT2106G11

Ref.Sonepar

553574

EAN

3389110319262

Anchura del sensor:

58 mm

Altura del sensor:

51 mm

Longitud del sensor:

30 mm

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:

0.27 A

Función de conmutación:

Interruptor de desconexión rápida

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Salida electrónica:

no

Apertura forzada:

sí

Número de contactos auxiliares de seguridad:

0

N° contactos normalmente cerrados:

1

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Otros

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo con revestimiento:

Otros

Tipo de elemento de control:

Varilla con resorte

Alineación del elemento de control:

Otros

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Con indicación de estado:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...70 °C

Grado de protección (IP):

IP66/IP67

Este interruptor de fin de carrera XCKT en formato compacto (CENELEC EN 50047) tiene un patillero de gato y un cuerpo de plástico. Este interruptor de fin de carrera cuenta con un cuerpo de termoplástico de clase II con doble aislamiento, dos entradas de conexión eléctrica, un diseño modular que facilita el mantenimiento y un formato compacto CENELEC EN50047. Es resistente a los impactos IP66 e IK04, por lo que resulta ideal para aplicaciones exigentes en condiciones adversas. Se fija en la máquina por su cuerpo, y tiene una durabilidad eléctrica típica de 5 millones de ciclos en la categoría de uso DC-13. Cumple con las normas CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 N.º 14, EN/IEC 60204-1, UL 508. Compatible con la gama distribuida de cabezales XCK comunes, lo que permite una sustitución rápida en caso de daños. El diseño de composición variable permite modificaciones posteriores en el conmutador, por ejemplo cambios en el tipo de conexión o en el cabezal.

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE