TESE - Interruptor de posición xcmd - extremo émbolo metal - 1nc+1no - rápida - 5 m - XCMD2110L5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 30 mm
Altura del sensor - 50 mm
Longitud del sensor - 16 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 1.5 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V - 0.1 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XCMD2110L5
Ref.Sonepar
250095
EAN
3389118051911
Anchura del sensor:
30 mm
Altura del sensor:
50 mm
Longitud del sensor:
16 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
1.5 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:
0.1 A
Función de conmutación:
Interruptor de desconexión rápida
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Salida electrónica:
no
Apertura forzada:
sí
Número de contactos auxiliares de seguridad:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Otros
Material de la carcasa:
Metal
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Tipo de elemento de control:
Desatascador
Alineación del elemento de control:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Con cable previamente ensamblado
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
Grado de protección (IP):
IP66/IP67


