TESE - Interruptor de posición xcmd - m12 extremo émbolo metal - 1nc+1no - rápida - 5 m

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del sensor - 30 mm

  • Altura del sensor - 50 mm

  • Longitud del sensor - 16 mm

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 1.5 A

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V - 0.1 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XCMD21F0L5

Ref.Sonepar

234611

EAN

3389119000420

Anchura del sensor:

30 mm

Altura del sensor:

50 mm

Longitud del sensor:

16 mm

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

1.5 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:

0.1 A

Función de conmutación:

Interruptor de desconexión rápida

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Salida electrónica:

no

Apertura forzada:

sí

Número de contactos auxiliares de seguridad:

0

N° contactos normalmente cerrados:

1

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cuboide

Material de la carcasa:

Metal

Receptáculo con revestimiento:

Otros

Tipo de elemento de control:

Desatascador

Alineación del elemento de control:

Otros

Tipo de conexión de eléctrica:

Con cable previamente ensamblado

Con indicación de estado:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...70 °C

Grado de protección (IP):

IP67K

La gama de conmutadores límite XCMD está diseñada para ser resistente en formato miniatura. El XCMD21F0L5 conmutador límite está compuesto por un cuerpo de zamak fijo y un pistón M12 cabeza de zamak. La fijación la realiza el cabezal. Tiene un operador de émbolo de retorno de resorte metálico con un enfoque vertical (1 dirección). El movimiento del cabezal de funcionamiento es lineal. Tiene un contacto de acción rápida normalmente cerrado y uno normalmente abierto con operación de apertura positiva. Es alimentado por un conector de cable extraíble. El contactor puede realizar un promedio de 10 millones de ciclos de operación sin carga sin falla mecánica. El conmutador de límite XCMD21F0L5 está hecho de un cuerpo de zamak y una cabeza de zamak. Mide 50mm de altura, 30mm de ancho y 16mm de profundidad. Este conmutador límite cumple con las normas UL, CSA y CCC, y su nivel de protección cumple con IP67 (resistente al polvo y a la inmersión en agua). Los conmutadores límite Telemecanique Sensors son ideales para entornos industriales: son precisos, robustos, confiables, fáciles de instalar y ofrecen una alta repetibilidad. Un conmutador de límite es un dispositivo que convierte un movimiento mecánico en una señal de control eléctrico.

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE