TESE - Interruptor magnético codificado xcsdmc - plástico - 1nc + 1no, nc escalonado – ficha m8 - XCSDMC590L01M8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 0
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización - 0
Número de salidas protegidas de semiconductor - 0
Número de salidas activadas protegidas de contacto - 0
Tipo de accionamiento - Imán
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XCSDMC590L01M8
Ref.Sonepar
85085
EAN
3389118000209
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
0
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Número de salidas protegidas de semiconductor:
0
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
0
Tipo de accionamiento:
Imán
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M8
Tipo de salida de conmutador:
Contacto de relé
Anchura del sensor:
16 mm
Altura del sensor:
51 mm
Longitud del sensor:
7 mm
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Otros
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Distancia de conmutador protegida OFF:
15 mm
Distancia de conmutador protegida ON:
5 mm
SIL según IEC 61508:
3
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel e
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
100 mA
Temperatura ambiente:
-25...85 °C
Condiciones de montaje mecánico para sensor:
No plano
Intensidad de salida mínima:
100 mA
Tensión de alimentación nominal a CC:
24...24 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Identificación de circuito transversal/cortocircuito posible:
sí
Distancia de conmutación:
15 mm
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Con indicación de estado:
no
Grado de protección (IP):
IP67K


