TESE - Interruptor mando manual - XY2CD111
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 1
Número de contactos de inversión - 0
Con indicador de tensión - no
Longitud máxima de cable de tracción - 6 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XY2CD111
Ref.Sonepar
126596
EAN
3389110662016
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de contactos de inversión:
0
Con indicador de tensión:
no
Longitud máxima de cable de tracción:
6 m
Color:
Otros
Temperatura ambiente:
-20...70 °C
Grado de protección (IP):
IP66


