TESE - Interruptor seguridad metal xcsc - 2 nc + 1 no - parada lenta- 1 entrada roscada m20 - XCSC702
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con indicación de estado - no
Apto para funciones de seguridad - sí
Fuerza de bloqueo - 1500 N
Con desbloqueo de escape - no
Tipo de bloqueo - Principio de corriente operativo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XCSC702
Ref.Sonepar
429064
EAN
3389110719116
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Fuerza de bloqueo:
1500 N
Con desbloqueo de escape:
no
Tipo de bloqueo:
Principio de corriente operativo
Con liberación auxiliar:
no
Anchura del sensor:
52 mm
Altura del sensor:
114 mm
Longitud del sensor:
44 mm
Número de contactos auxiliares de seguridad:
0
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de contacto de conmutador:
Interruptor de acción lenta
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:
6 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
3 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:
0.55 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:
0.27 A
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Material de la carcasa:
Metal
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de conexión de eléctrica:
Entrada de cable (métrica)
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
Grado de protección (IP):
IP67K


