TESE - Interruptor seguridad plástico xcspa - 1 no + 1 nc - parada lenta- 1 entrada roscada m16 - XCSPA692
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con indicación de estado - no
Apto para funciones de seguridad - sí
Anchura del sensor - 30 mm
Altura del sensor - 94 mm
Longitud del sensor - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XCSPA692
Ref.Sonepar
826418
EAN
3389110720655
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Anchura del sensor:
30 mm
Altura del sensor:
94 mm
Longitud del sensor:
30 mm
Apertura forzada:
sí
Número de contactos auxiliares de seguridad:
0
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de contacto de conmutador:
Interruptor de acción lenta
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:
6 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
3 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:
0.55 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:
0.27 A
Tipo de construcción del alojamiento:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de conexión de eléctrica:
Entrada de cable (métrica)
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
Grado de protección (IP):
IP67K
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


