TESE - Kit montaje - ø 3.2 mm - l 10.5 m - XY2CZ9310
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Fijación de cables
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Longitud - 10.5 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XY2CZ9310
Ref.Sonepar
145957
EAN
3389110562378
Tipo de accesorio:
Fijación de cables
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Longitud:
10.5 m
Este kit se dedica a un fácil montaje de interruptores de tracción de cuerda de parada de emergencia Preventa XY2CJ y XY2CH. Incluye un cable galvanizado de 10,5 m con vaina roja de 3,2 mm de diámetro, una abrazadera de empuñadura de cable y un resorte de extremo.


