TESE - Kit montaje - ø 3.2 mm - l 15.5 m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Fijación de cables
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Longitud - 15.5 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XY2CZ9315
Ref.Sonepar
140701
EAN
3389110562385
Tipo de accesorio:
Fijación de cables
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Longitud:
15.5 m
Este kit está diseñado para montar fácilmente los conmutadores de cable de parada de emergencia Preventa XY2CJ y XY2CH. Incluye un cable galvanizado de 15,5 m con una funda roja de 3,2 mm de diámetro, una abrazadera de fijación de cable y un resorte de extremo.
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


