TESE - Kit montaje - ø 3.2 mm - l 20.5 m - XY2CZ9320
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Fijación de cables
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Longitud - 20.5 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XY2CZ9320
Ref.Sonepar
278620
EAN
3389119619578
Tipo de accesorio:
Fijación de cables
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Longitud:
20.5 m
Kit cable puerto XY2CJ ET XY2CH 20,5m. Sensores e Interruptores de Seguridad. Aparellaje eléctrico. Accesorios


