TESE - Kit montaje - ø 3.2 mm - l 25.5 m - interruptor de cuerda paro de emergencia
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Fijación de cables
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Longitud - 25.5 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XY2CZ9325
Ref.Sonepar
124548
EAN
3389110538656
Tipo de accesorio:
Fijación de cables
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Longitud:
25.5 m
Este producto forma parte de la gama XY2C, una oferta de interruptores de extracción de soga de parada de emergencia. Este kit de montaje está destinado a los interruptores de extracción de soga. La longitud del cable es de 25,5m y el diámetro exterior es de 3,2mm. Pesa 10kg. Está diseñado para todas las aplicaciones de la máquina como máquinas de carpintería, cizallas, sistemas de transporte, máquinas de impresión, máquinas textiles, laminadores, laboratorios de prueba, talleres de pintura, trabajos de tratamiento de superficies, etc. Es compatible con el interruptor de extracción de soga de parada de emergencia XY2CH. El kit incluye 1 x cable galvanizado, 1 x soporte de cable XY2CZ601, 1 x resorte de extremo XY2CZ702, 1 x manguera XY2CZ404, 3 x protector de extremo de cable XY2CZ701 y 4 x agarre de cable XY2CZ523.
Un producto de TESE
Descubra la serie TESE


