TESE - Kit montaje - ø 3.2 mm - l 50.5 m - XY2CZ9350
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Fijación de cables
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Longitud - 50.5 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XY2CZ9350
Ref.Sonepar
227978
EAN
3389110540826
Tipo de accesorio:
Fijación de cables
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Longitud:
50.5 m
Este kit está diseñado para un montaje fácil de los interruptores de tracción de una cuerda de detención simple Preventa XY2CB. Incluye un cable galvanizado de 50,5 m con una funda roja de 3,2 mm de diámetro. También incluye: 1 soporte de cable, 1 resorte de extremo, 1 tornillo, 3 protectores de extremo de cable y 4 abrazaderas de cable.


