TESE - Kit montaje - ø 5 mm - l 25.5 m - XY2CZ9525
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Fijación de cables
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Longitud - 25.5 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XY2CZ9525
Ref.Sonepar
127694
EAN
3389110563160
Tipo de accesorio:
Fijación de cables
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Longitud:
25.5 m
Kit instalación XY2-CE cable 25mm. Sensores e Interruptores de Seguridad. Aparellaje eléctrico. Detectores proximidad y fotocelulas


