TESE - Kit montaje - ø 5 mm - l 50.5 m - XY2CZ9550
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Fijación de cables
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Longitud - 50.5 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XY2CZ9550
Ref.Sonepar
152440
EAN
3389110563177
Tipo de accesorio:
Fijación de cables
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Longitud:
50.5 m
Este producto forma parte de la gama XY2C, una oferta de interruptores de cable de parada de emergencia. Este kit de montaje está destinado a interruptores de cable para tirar. La longitud del cable es de 50,5 m y el diámetro exterior es de 5 mm. Pesa 3,24kg. Es compatible con el conmutador de cable de parada de emergencia XY2CE. El kit incluye 1 cable galvanizado, 1 soporte de cable XY2CZ601, 1 muelle resorte de extremo XY2CZ702, 1 tornillo de retención XY2CZ404, 3 protectores de extremo de cable XY2CZ704.


