TESE - Kit montaje - ø 5 mm - l 70.5 m - XY2CZ9570
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Fijación de cables
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Longitud - 70.5 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XY2CZ9570
Ref.Sonepar
356168
EAN
3389119607445
Tipo de accesorio:
Fijación de cables
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Longitud:
70.5 m
Este kit de montaje está pensado para el conmutador de cable de parada de emergencia XY2 Es compatible con XY2CE y contiene 1 muelle resorte de extremo, 1 hebilla, 2 protectores de extremo de cable, 4 abrazaderas de cable, 26 soportes de cable, cable galvanizado con un diámetro de 5 mm y una longitud de 70,5 m.


