TESE - LIMIT SWITCH 600VAC 12AMP T +OPTIONS - 9007TUB4M12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 57.15 mm
Altura del sensor - 118.364 mm
Longitud del sensor - 61.9 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V - 20 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 12.5 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9007TUB4M12
Ref.Sonepar
355024
EAN
785901000235
Anchura del sensor:
57.15 mm
Altura del sensor:
118.364 mm
Longitud del sensor:
61.9 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:
20 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
12.5 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:
5 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:
1 A
Función de conmutación:
Interruptor de desconexión rápida
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Salida electrónica:
no
Apertura forzada:
no
Número de contactos auxiliares de seguridad:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Material de la carcasa:
Metal
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Tipo de elemento de control:
Ninguno
Alineación del elemento de control:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Entrada de cable PG
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-23...85 °C
Grado de protección (IP):
IP67K
Grado de protección (NEMA):
Otros


