TESE - limit switch head ZCKE - spring rod - -40 °C - ZCKE086

Electric Tese España, S.L. - Telemecanique Sensors
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de elemento de control - Varilla con resorte

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZCKE086

Ref.Sonepar

795129

EAN

3389110914443

Tipo de elemento de control:

Varilla con resorte

Los productos ZC forman parte de la gama XC estándar, una oferta de conmutadores límite. El ZCKE086 es un cabezal de conmutador de límite compatible con el rango XCKJ. Este cabezal multidireccional del conmutador de límite está fabricado con una varilla de resorte a -40 °C que se puede accionar con cualquier pieza móvil. La varilla de retorno de resorte soporta el enfoque multidireccional. Este cabezal de conmutador límite está hecho de metal y pesa 0,21 kg. Este producto puede utilizarse para montar un conmutador límite adaptado a sus necesidades o como repuesto. Es compatible con los conmutadores límite XCKJ. Se asocia con cuerpos ZCKJD35H29, ZCKJ1H29, ZCKJ8H7, ZCKJ21, ZCKJ6, ZCKJ9, ZCKJ1H7, ZCKJ2, ZCKJD39H7 y ZCKJ5H29. La gama ZC hace que los conmutadores límite XC sean modulares, ya que le ofrece la posibilidad de ensamblar el producto que mejor se adapte a sus necesidades. Los conmutadores límite en formato estándar IEC constan de productos diseñados de acuerdo con EN 50047, EN 50041, así como también de los populares rangos de conmutadores límite XCM y XCKM.

Un producto de TESE

Descubra la serie TESE